Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MCF52258VN80 MCU, COLDFIRE V2, 80MHZ, MAPBGA-144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2313992
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MCF52258VN80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
nxp mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: Coldfire V2 Family MCF5225x Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 96 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 144 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, QSPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: MAPBGA
  • Bausteinkern: ColdFire v2
  • Programmspeichergröße: 512 KB
  • RAM-Speichergröße: 64 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: ColdFire V2
  • MCU-Baureihe: MCF5225x
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 80 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MCF52258VN80, 2313992, 231-3992
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,00*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,57*
    € 35,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,36*
    € 34,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,79*
    € 31,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,79*
    € 24,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,64*
    € 24,56
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,13*
    € 22,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,62*
    € 20,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,28*
    € 20,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,00*
    € 16,66
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    CWA-STANDARD-NL
    ab € 1.174,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.