Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP LPC2131FBD64/01,15 MCU, 16BIT/32BIT, 60MHZ, LQFP-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2314776
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC2131FBD64/01,15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: LPC Family LPC2000 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 47 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: ARM7TDMI
  • Programmspeichergröße: 32 KB
  • RAM-Speichergröße: 8 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: LPC
  • MCU-Baureihe: LPC2000
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 60 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, LPC2131FBD64/01,15, 2314776, 231-4776
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,67*
    € 13,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,63*
    € 13,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,37*
    € 13,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,53*
    € 10,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,29*
    € 9,87
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,28*
    € 9,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,26*
    € 9,83
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,25*
    € 9,82
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,61*
    € 7,87
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ARM
    ULINKPLUS
    ab € 650,73*
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    ab € 1.185,69*
    Zubehör
    NXP
    ACP-CYCLONE
    ab € 800,58*
    Zubehör
    NXP
    U-CYCLONE-FX
    ab € 1.388,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.