Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP TSSELECTRODEEVM TOCHTERPLATINE, S08 & COLDFIREV1 DEMOBRD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2315691
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TSSELECTRODEEVM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erweiterungsplatine
Tochterboard
Tochterplatine
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: 9S08 and ColdFire V1 Families Demo Boards
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: ColdFire
  • Lieferumfang des Kits: Tochterplatine, DVD mit Dokumentation &, Anleitung
  • Prozessorserie: ColdFire v1
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Andere, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, NXP, TSSELECTRODEEVM, 2315691, 231-5691
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 45,66*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 60,74*
    € 72,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,10*
    € 71,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 55,90*
    € 66,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,06*
    € 64,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 52,52*
    € 62,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,66*
    € 54,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.