Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-Bit-MCU, Flash, PIC12 Family PIC12F5xx Series Microcontrollers, PIC12, 8 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2315765
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12F510T-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(MCU)
8-Bit-Mikrocontroller
Halbleiter
ICs
ADC-Auflösung: 8 Bit
  • Produktpalette: PIC12 Family PIC12F5xx Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 5 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: -
  • ADC-Kanäle: 3 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: NSOIC
  • Bausteinkern: PIC12
  • Programmspeichergröße: 1.5 KB
  • RAM-Speichergröße: 38 Byte
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC12
  • MCU-Baureihe: PIC12F5xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 8 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3300
    Frei Haus
    ab € 1,02*
    € 1,02*
    Lager 139
    9
    1
    € 14,99*
    ab € 0,894*
    € 1,537*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,537*
    € 1,82903
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,427*
    € 1,69813
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,389*
    € 1,65291
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,279*
    € 1,52201
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,172*
    € 1,39468
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,122*
    € 1,33518
    pro Stück
    ab 3300 Stück
    € 1,084*
    € 1,28996
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,894*
    € 1,06386
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.