Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NUP4004M5T1G ESD-SCHUTZDIODE, 11.3V, 5V, TSOP-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2317504
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NUP4004M5T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Spitzenimpulsverlustleistung: -
  • Produktpalette: NUP40
  • Sperrspannung: 5 V
  • Klemmspannung, max.: -
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 7 V
  • Durchbruchspannung, max.: 8 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: TSOP
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, ONSEMI, NUP4004M5T1G, 2317504, 231-7504
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,417*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,625*
    € 1,93375
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,275*
    € 1,51725
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,105*
    € 1,31495
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,70*
    € 0,833
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,586*
    € 0,69734
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,536*
    € 0,63784
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,497*
    € 0,59143
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,417*
    € 0,49623
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.