Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MMBZ5231BLT1G ZENER-DIODE, 5.1V, 0.225W, SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2317750
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBZ5231BLT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Produktpalette: MMBZ52xxBLT1G
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Verlustleistung: 225 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 5.1 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ONSEMI, MMBZ5231BLT1G, 2317750, 231-7750
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0158*
      
    Preis gilt ab 9.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0263*
    € 0,0313
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0258*
    € 0,0307
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0202*
    € 0,02404
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0199*
    € 0,02368
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0193*
    € 0,02297
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,0183*
    € 0,02178
    pro Stück
    ab 9000000 Stück
    € 0,0158*
    € 0,0188
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.