Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MMBZ5230BLT1G ZENER-DIODE, 4.7V, 0.225W, SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2317759
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBZ5230BLT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Produktpalette: MMBZ52xxBLT1G
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Verlustleistung: 225 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 4.7 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ONSEMI, MMBZ5230BLT1G, 2317759, 231-7759
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0178*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0243*
    € 0,02892
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0235*
    € 0,02797
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0225*
    € 0,02678
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,022*
    € 0,02618
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0213*
    € 0,02535
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0178*
    € 0,02118
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.