Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NUP2201MR6T1G ESD-SCHUTZBAUSTEIN, 5V, TSOP-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2317776
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NUP2201MR6T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schutzbausteine
Schaltungsschutz
ONSEMI
NUP2201MR6T1G
Produktpalette: -
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 20 V
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Betriebsspannung: 5 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Bauform - Diode: TSOP
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 2317776, 231-7776
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,172*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,214*
    € 0,25466
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,202*
    € 0,24038
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,192*
    € 0,22848
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,182*
    € 0,21658
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,172*
    € 0,20468
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.