Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI SMS05T1G ESD-SCHUTZDIODE, 5V, SC-74-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2317789
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SMS05T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 350 W
  • Produktpalette: SMS05C
  • Sperrspannung: 5 V
  • Klemmspannung, max.: 15.5 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 6 V
  • Durchbruchspannung, max.: 7.2 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SC-74
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, ONSEMI, SMS05T1G, 2317789, 231-7789
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    3000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,105*
    € 0,141*
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,56*
    € 0,68*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,141*
    € 0,16779
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,133*
    € 0,15827
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,121*
    € 0,14399
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,105*
    € 0,12495
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 423,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.