Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORCOM - TE CONNECTIVITY PE000DM6E GERÄTESTECKER, NETZFILTER, 2SICHERG, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2318786
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     PE000DM6E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Einrast-, Flanschmontage
  • IP-Schutzart: -
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: P Series
  • Schaltertyp: 1-poliger Schalter
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Medizin
  • Nennstrom: 6 A
  • Sicherungshalter: 2-poliger Sicherungshalter
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Gerätestecker mit Netzfilter, gerätestecker 1 polig, gerätestecker, te connectivity gerätestecker, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, CORCOM - TE CONNECTIVITY, PE000DM6E, 2318786, 231-8786
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    nicht lagernd
    24
    € 25,00*
    ab € 40,14*
    € 45,96*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 32,91*
    € 55,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,23*
    € 65,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,58*
    € 63,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,15*
    € 58,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,53*
    € 54,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,95*
    € 51,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 37,71*
    € 44,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 37,16*
    € 44,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 36,62*
    € 43,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,91*
    € 39,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    BK/AGC-6-R
    ab € 0,459*
    Zubehör
    Littelfuse
    0234006.MXP
    ab € 0,144*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.