Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA IP4220CZ6,125 ESD-SCHUTZDIODE, 0.7V, SOT-457-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2319344
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     IP4220CZ6,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Produktpalette: IP422
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: -
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Betriebsspannung: 700 mV
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Bauform - Diode: SOT-457
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, NEXPERIA, IP4220CZ6,125, 2319344, 231-9344
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,063*
    € 0,0819*
    Lager 139
    111000
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0911*
    € 0,1166*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,145*
    € 0,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,1166*
    € 0,13875
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,1156*
    € 0,13756
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0911*
    € 0,10841
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 349,80* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    SP3004-04XTG
    ab € 0,222*
    Ähnlich
    Littelfuse
    SP3002-04JTG
    ab € 0,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.