Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 6127V1A120L.5 HALLSENSOR, 0.2V, +20V BIS -10V, PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2319659
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     6127V1A120L.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Produktpalette: 6127 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Sensorgehäuse: Zylinder, drehbar
  • Ausgangskonfiguration: Analog
  • Schaltgeschwindigkeit: -
  • Sensoranschlüsse: Stift
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Ausgangsspannung, min.: 200 mV
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bewegungssensoren, Hall-Effekt-Positionssensoren, Positionssensoren, Sensoren, Wandler, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, 6127V1A120L.5, 2319659, 231-9659
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,36*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,97*
    € 66,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,67*
    € 51,97
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 37,23*
    € 44,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,08*
    € 39,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,62*
    € 35,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,85*
    € 29,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,75*
    € 22,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,19*
    € 20,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,36*
    € 17,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.