Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 6127V1A50L.5 HALLSENSOR, 0.2V, +20V BIS -10V, PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2319669
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     6127V1A50L.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Produktpalette: 6127 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Sensorgehäuse: Zylinder, drehbar
  • Ausgangskonfiguration: Analog
  • Schaltgeschwindigkeit: -
  • Sensoranschlüsse: Stift
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Ausgangsspannung, min.: 200 mV
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bewegungssensoren, Hall-Effekt-Positionssensoren, Positionssensoren, Sensoren, Wandler, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, 6127V1A50L.5, 2319669, 231-9669
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,45*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,59*
    € 67,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,41*
    € 52,85
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 37,88*
    € 45,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,71*
    € 40,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,90*
    € 35,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,90*
    € 29,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,79*
    € 22,36
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,21*
    € 20,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,45*
    € 17,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.