Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS) 03P-SJN BUCHSENGEHÄUSE, CRIMP, 2MM, 3POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2320476
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     03P-SJN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Steckergehäuse
buchsengehäuse 3-polig
steckergehäuse
Rastermaß: 2 mm
  • Zur Verwendung mit: Crimpbare Buchsenkontakte der Produktreihe SJN
  • Produktpalette: SJN
  • Anzahl der Positionen: 3 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS), 03P-SJN, 2320476, 232-0476
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    78100
    100
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0448*
    € 0,1348*
    10
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 6,06*
    € 7,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,1348*
    € 0,16041
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1003*
    € 0,11936
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0811*
    € 0,09651
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0714*
    € 0,08497
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0603*
    € 0,07176
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0532*
    € 0,06331
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0448*
    € 0,05331
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,48* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.