Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS) 06P-SJN BUCHSENGEHÄUSE, CRIMP, 2MM, 6POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2320478
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     06P-SJN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckergehäuse
Rastermaß: 2 mm
  • Zur Verwendung mit: SJN Series Crimp Socket Contacts
  • Produktpalette: SJN
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: jst steckergehäuse, steckergehäuse, buchsengehäuse 6-polig, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS), 06P-SJN, 2320478, 232-0478
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,0607*
    € 0,0908*
    1000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0708*
    € 0,0931*
    Lager 139
    700
    100
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0541*
    € 0,1164*
    1 Tag
    1053
    30
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0816*
    € 0,156*
    6 Tage
    100
    1
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 20,77*
    € 29,34*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,1164*
    € 0,13852
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,095*
    € 0,11305
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0757*
    € 0,09008
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0745*
    € 0,08866
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0733*
    € 0,08723
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0709*
    € 0,08437
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0541*
    € 0,06438
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,64* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    01SJNSJN-26L300
    ab € 0,422*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.