Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS MF-USMF010-2 PTC-SICHERUNG RÜCKST 30V 0.1A 1210 ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2321354
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-USMF010-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
PPTC-Bauform: 1210 (Metrisch 3225)
  • Auslösestrom: 300 mA
  • Nennstrom, max.: 10 A
  • Produktpalette: MF-USMF
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Haltestrom: 100 mA
  • Zeit zur Auslösung: 0.6 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 30 VDC
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, BOURNS, MF-USMF010-2, 2321354, 232-1354
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,26*
    € 0,33*
    Lager 139
    nicht lagernd
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,253*
    € 0,411*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,24*
    € 0,42*
    5
    € 5,95*
    ab € 0,2582*
    € 0,4314*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,411*
    € 0,48909
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,361*
    € 0,42959
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,303*
    € 0,36057
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,253*
    € 0,30107
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.233,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    1210L010WR
    ab € 0,146*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.