Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dickschichtwiderstand
>
Artikel
BOURNS CAT10-330J4LF WIDERST.NETZWERK, 4FACH, 33R, 5%, SMD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2321718
Hersteller:
Bourns
Herst.-Nr.:
CAT10-330J4LF
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
Nennspannung:
25 V
Widerstandstyp:
Array
Qualifikation:
-
Nennleistung pro Widerstand:
31 mW
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
1 mm
Produkthöhe:
0.4 mm
Produktlänge:
2 mm
Widerstandstoleranz:
± 5%
Widerstand:
33 ohm
Anzahl der Widerstände:
4 Resistors
Anschlussabstand:
0.5 mm
Produktpalette:
CAT10
Widerstandstechnologie:
Dickschichtwiderstand
Widerstandsmontage:
Oberflächenmontage
Widerstandsanschlüsse:
Konkav
Temperaturkoeffizient:
± 250ppm/°C
Nennleistung:
125 mW
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
0804 [Metrisch 2010]
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Netzwerkelement:
Isoliert
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
Festwiderstandsnetzwerke
Weitere Suchbegriffe:
bourns dickfilmwiderstand
,
widerstands netzwerk
,
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Festwiderstandsnetzwerke
,
Passive
,
BOURNS
,
CAT10-330J4LF
,
2321718
,
232-1718
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0119*
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0119*
€ 0,01416
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO MP000971 WIDERST.NETZWERK ISOL. 33R 0.0625W 2010
Multicomp
MP000971
ab € 0,00795*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MP005598 WIDERSTANDSNETZW. ISOL. 33R 0.063W 0804
Multicomp
MP005598
ab € 0,00561*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen