Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 150141RV73100 LED, 1411, ROT/GRÜN, 250MCD/40MCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2322113
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     150141RV73100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Produktpalette: WE-SBTW
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Durchlassspannung / Farbe: R 2V, G 2V
  • Lichtstärke / Farbe: R 250mcd, G 60mcd
  • Wellenlänge / Farbe: R 625nm, G 570nm
  • Leuchtengröße: -
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Grün, Rot
  • Abstrahlwinkel: 120 °
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Durchlassstrom / Farbe: R 30mA, G 30mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, LED-Produkte, mehrfarbig, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, WURTH ELEKTRONIK, 150141RV73100, 2322113, 232-2113
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,147*
    € 0,181*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,2656*
    € 0,4638*
    Lager 139
    4144
    5
    € 14,99*
    ab € 0,208*
    € 0,589*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,589*
    € 0,70091
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,513*
    € 0,61047
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,433*
    € 0,51527
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,37*
    € 0,4403
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,261*
    € 0,31059
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,258*
    € 0,30702
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,208*
    € 0,24752
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,945* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 132,76*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    499904
    ab € 101,28*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 128,42*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 135,79*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 156,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.