Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI FR014H5JZ ESD-SCHUTZBAUSTEIN, 3V, WDFN-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2322491
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FR014H5JZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Produktpalette: -
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 34 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Betriebsspannung: 3 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Verlustleistung Pd: 36 W
  • Bauform - Diode: WDFN
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, ONSEMI, FR014H5JZ, 2322491, 232-2491
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,56*
    € 1,29*
    Lager 139
    22351
    € 14,99*
    ab € 0,411*
    € 1,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,402*
    € 1,66838
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,192*
    € 1,41848
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,806*
    € 0,95914
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,592*
    € 0,70448
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,492*
    € 0,58548
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,491*
    € 0,58429
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,411*
    € 0,48909
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.