Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJ12ZYJ184U DICKSCHICHTWIDERSTAND 180K 5% 0.75W 2010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2323944
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ12ZYJ184U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: ERJ-12Z Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 750 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2010 [Metrisch 5025]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produktlänge: 5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 180 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERJ12ZYJ184U, 2323944, 232-3944
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0555*
    € 0,2373*
    500
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 1,32*
    € 1,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2373*
    € 0,28239
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1366*
    € 0,16255
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1053*
    € 0,12531
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0754*
    € 0,08973
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0721*
    € 0,0858
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0712*
    € 0,08473
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0702*
    € 0,08354
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0692*
    € 0,08235
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0681*
    € 0,08104
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,0555*
    € 0,06605
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,373* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.