Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJ2GEJ185X DICKSCHICHTWIDERSTAND 1M8 5% 0.1W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2324277
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ2GEJ185X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: ERJ-2G Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: -400ppm/°C bis +150ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 1.8 Mohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERJ2GEJ185X, 2324277, 232-4277
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 6,90*
    ab € 0,00305*
    € 0,01186*
    Lager 139
    16495
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00274*
    € 0,02004*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02004*
    € 0,02385
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01069*
    € 0,01272
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00839*
    € 0,00998
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0083*
    € 0,00988
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00694*
    € 0,00826
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00542*
    € 0,00645
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00459*
    € 0,00546
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00402*
    € 0,00478
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00388*
    € 0,00462
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00274*
    € 0,00326
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,2004* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR04X185 JTL
    ab € 0,00073*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.