Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MCT06030F5629BP100 DÜNNSCH.WIDERSTAND 56R2 0.1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2324930
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MCT06030F5629BP100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Produktpalette: MCT Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 10ppm/K
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.55 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 56.2 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, MCT06030F5629BP100, 2324930, 232-4930
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,486*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,329*
    € 1,58151
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,959*
    € 1,14121
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,803*
    € 0,95557
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,766*
    € 0,91154
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,673*
    € 0,80087
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,612*
    € 0,72828
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,599*
    € 0,71281
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,576*
    € 0,68544
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,486*
    € 0,57834
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.