Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MCT06030F1962BP100 DÜNNSCH.WIDERSTAND 19K6 0.1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2324998
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MCT06030F1962BP100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Produktpalette: MCT Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 10ppm/K
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.55 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 19.6 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, MCT06030F1962BP100, 2324998, 232-4998
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,497*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,289*
    € 1,53391
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,955*
    € 1,13645
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,794*
    € 0,94486
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,763*
    € 0,90797
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,679*
    € 0,80801
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,602*
    € 0,71638
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,58*
    € 0,6902
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,567*
    € 0,67473
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,497*
    € 0,59143
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWF06R1962BTL
    ab € 0,0206*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWF06R1962BTL
    ab € 0,0356*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.