Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dünnfilmwiderstand
>
Artikel
VISHAY MCT06030C6812FP500 DÜNNSCHICHTWIDERSTAND 68K1 1% 0.1W 0603
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2325262
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
MCT06030C6812FP500
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Produktpalette:
MCT Series
Widerstandstechnologie:
Dünnschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 50ppm/K
Nennleistung:
100 mW
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
0603 [Metrisch 1608]
Betriebstemperatur, max.:
155 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
75 V
Widerstandstyp:
Schwefelbeständig
Qualifikation:
-
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
0.85 mm
Produktlänge:
1.55 mm
Widerstandstoleranz:
± 1%
Widerstand:
68.1 kohm
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Passive
,
SMD-Chip-Widerstände
,
VISHAY
,
MCT06030C6812FP500
,
2325262
,
232-5262
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0111*
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0111*
€ 0,01321
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BOURNS CR0603-FX-6812ELF DICKSCHICHTWIDERSTAND, 68K1, 1%, 0603
Bourns
CR0603-FX-6812ELF
ab € 0,00283*
Ähnlich
YAGEO RC0603FR-0768K1L DICKSCHICHTWIDERSTAND 68K1 1% 0.1W 0603
Yageo
RC0603FR-0768K1L
ab € 0,00174*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen