Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY NOMCA16035002ATS WIDERST.NETZWERK, 8FACH, 50K, 0.1%, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2325336
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     NOMCA16035002ATS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Widerstand: 50 kohm
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Gull-Wing
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: DIP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Netzwerkelement: Isoliert
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 100 V
  • Widerstandstyp: Netzwerk
  • Qualifikation: -
  • Nennleistung pro Widerstand: 100 mW
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Produktbreite: 3.91 mm
  • Produkthöhe: 1.6 mm
  • Produktlänge: 9.906 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Anzahl der Widerstände: 8 Resistors
  • Anschlussabstand: 1.27 mm
  • Produktpalette: NOMCA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, VISHAY, NOMCA16035002ATS, 2325336, 232-5336
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,86*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,41*
    € 11,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,23*
    € 9,79
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 7,73*
    € 9,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,04*
    € 8,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,35*
    € 7,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,38*
    € 6,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,79*
    € 5,70
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.