Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY PHP02512E1000BST3 DÜNNSCH.WIDERSTAND 100R 0.1% 2.5W 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2325372
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PHP02512E1000BST3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Produktpalette: PHP Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Nennleistung: 2.5 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [Metrisch 6432]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 1.2 mm
  • Produktlänge: 2.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, PHP02512E1000BST3, 2325372, 232-5372
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,86*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,55*
    € 5,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,71*
    € 4,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,42*
    € 4,07
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,79*
    € 3,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 2,44*
    € 2,90
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 2,39*
    € 2,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,86*
    € 2,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.