Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EZURIO TRBLU23-00200-07-01 BLUETOOTH-MODUL, BISM II, KERAMIKANTENNE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2325595
Hersteller:
     Ezurio
Herst.-Nr.:
     TRBLU23-00200-07-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Bluetooth-Module
Kommunikations
Netzwerkmodule
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • Bluetooth-Version: Bluetooth 2.0
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bluetooth-Klasse: Klasse 1
  • Empfangsempfindlichkeit: -84 dBm
  • Übertragungsrate: 300 Kbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • Signalbereich, max.: 300 m
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 42,16*
    € 49,82*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 43,70*
    € 60,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 60,96*
    € 72,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,01*
    € 71,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 56,46*
    € 67,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 53,39*
    € 63,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 52,02*
    € 61,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 50,94*
    € 60,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,70*
    € 52,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.