Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJP14F1873U DICKSCHICHTWIDERSTAND 187K 1% 0.5W 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2327432
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJP14F1873U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
Produktpalette: ERJ-P14 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1210 [Metrisch 3225]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung, überspannungsfest
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 187 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERJP14F1873U, 2327432, 232-7432
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0408*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1582*
    € 0,18826
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1388*
    € 0,16517
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,104*
    € 0,12376
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0878*
    € 0,10448
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0809*
    € 0,09627
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0707*
    € 0,08413
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0668*
    € 0,07949
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0484*
    € 0,0576
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0479*
    € 0,057
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0408*
    € 0,04855
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.