Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJP14F2050U DICKSCHICHTWIDERSTAND 205R 1% 0.5W 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2327435
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJP14F2050U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
Produktpalette: ERJ-P14 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1210 [Metrisch 3225]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung, überspannungsfest
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 205 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERJP14F2050U, 2327435, 232-7435
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0405*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1224*
    € 0,14566
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1071*
    € 0,12745
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0791*
    € 0,09413
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0677*
    € 0,08056
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0625*
    € 0,07438
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0534*
    € 0,06355
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0522*
    € 0,06212
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0502*
    € 0,05974
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0497*
    € 0,05914
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0405*
    € 0,0482
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.