Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KASP SECURITY K10520REDD KOMBISCHLOSS, ALU, 20MM ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2327927
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K10520REDD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Lichtes Durchgangsmaß - horizontal: 9 mm
  • Produktpalette: -
  • Breite: 20 mm
  • Lichtes Durchgangsmaß - vertikal: 21 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Schäkeldurchmesser: 3 mm
  • Schlossmaterial: Aluminium
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, hangschloss, Schlösser, Sicherheit, Vorhängeschlösser, Zugangskontrolle, KASP SECURITY, K10520REDD, 2327927, 232-7927
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 7,77*
    € 11,31*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 6,40*
    € 11,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,34*
    € 13,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,21*
    € 13,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,74*
    € 12,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,33*
    € 12,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,91*
    € 11,79
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,35*
    € 9,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,06*
    € 9,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,40*
    € 7,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.