Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CRL0603-FW-R300ELF DICKSCHICHTWIDERSTAND 0R3 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2328095
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRL0603-FW-R300ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
Produktpalette: CRL Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Strommesswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.3 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CRL0603-FW-R300ELF, 2328095, 232-8095
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1985
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0293*
    € 0,1107*
    500
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,72*
    € 0,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1107*
    € 0,13173
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0687*
    € 0,08175
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0552*
    € 0,06569
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0479*
    € 0,057
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0456*
    € 0,05426
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0386*
    € 0,04593
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0383*
    € 0,04558
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0362*
    € 0,04308
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0293*
    € 0,03487
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,107* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.