Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PWR163S-25-2R00J DICKSCHICHTWIDERSTAND, 2R, 5%, TO-252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2328199
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PWR163S-25-2R00J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
bourns dickfilmwiderstand
Produktpalette: PWR163 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 25 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: TO-252 (DPAK)
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 7.24 mm
  • Produktlänge: 8.13 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 2 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, PWR163S-25-2R00J, 2328199, 232-8199
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,84*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,90*
    € 7,02
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,33*
    € 5,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,55*
    € 3,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,31*
    € 2,75
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,84*
    € 2,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.