Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PWR220T-20-10R0F DICKSCHICHTWIDERSTAND 10R, 20W, TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2328250
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PWR220T-20-10R0F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: PWR220T-20
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 20 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: TO-220
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 4 mm
  • Produktlänge: 10.1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 10 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, leistungswiderstand 20w, leistungswiderstand, bourns leistungswiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, BOURNS, PWR220T-20-10R0F, 2328250, 232-8250
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 2,16*
    € 3,17*
    Lager 139
    298
    1
    € 14,99*
    ab € 1,68*
    € 5,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 4,89*
    € 5,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,43*
    € 5,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,83*
    € 4,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,56*
    € 3,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,48*
    € 2,95
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,23*
    € 2,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,09*
    € 2,49
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,68*
    € 2,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.