Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3386X-1-224LF TRIMMPOTI, 220K, 10%, 1-GANG, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2328583
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3386X-1-224LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Produktlänge: 9.53 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Einstellungsart: Einstellung seitlich
  • Element-Material: Cermet
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3/8 Zoll, quadratisch
  • Produktpalette: 3386 Series
  • MSL: -
  • Potentiometermontage: Durchsteckmontage
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Trimmpotentiometer: Eingängig
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 220 kohm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 4.83 mm
  • Produkthöhe: 9.53 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, trimmer potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3386X-1-224LF, 2328583, 232-8583
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 8,95*
    ab € 0,74*
    € 1,50*
    Lager 139
    443
    1
    € 14,99*
    ab € 0,659*
    € 2,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,418*
    € 1,68742
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,346*
    € 1,60174
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 1,265*
    € 1,50535
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,185*
    € 1,41015
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,043*
    € 1,24117
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,013*
    € 1,20547
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,869*
    € 1,03411
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,819*
    € 0,97461
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,659*
    € 0,78421
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.