Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY UPF50B40KV WIDERSTAND, 40K, 0.10%, 500MW, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2332207
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     UPF50B40KV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Produktdurchmesser: 4 mm
  • Produktpalette: UPF
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 5ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 300 V
  • Widerstandstyp: Hohe Genauigkeit
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 10.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 40 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, CGS - TE CONNECTIVITY, UPF50B40KV, 2332207, 233-2207
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 2,68*
    € 3,64*
    Lager 139
    199
    1
    € 14,99*
    ab € 2,16*
    € 7,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,06*
    € 8,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,48*
    € 6,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,01*
    € 4,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,89*
    € 3,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,70*
    € 3,21
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,16*
    € 2,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.