Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX 04025U100CAT2A KONDENSATOR, 10PF, 50V, C0G/NP0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2332533
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     04025U100CAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Produktpalette: U Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 0.25pF
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Bauform - Kondensator: -
  • Nennspannung: 50 V
  • Kapazität: 10 pF
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator avx, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, Bauelemente, HF-Kondensatoren, Kondensatoren, Passive, KYOCERA AVX, 04025U100CAT2A, 2332533, 233-2533
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    10895
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0143*
    € 0,063*
    3000
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,21*
    € 0,26*
    10
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,21*
    € 0,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,063*
    € 0,07497
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0434*
    € 0,05165
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0389*
    € 0,04629
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0269*
    € 0,03201
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0205*
    € 0,0244
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0201*
    € 0,02392
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0179*
    € 0,0213
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0143*
    € 0,01702
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,63* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.