Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX 12061C103K4T2A KONDENSATOR 0.01æF 100V 10% X7R 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2332841
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12061C103K4T2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10000 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator avx, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KYOCERA AVX, 12061C103K4T2A, 2332841, 233-2841
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,03*
    € 0,03*
    Lager 139
    2620
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0331*
    € 0,1485*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0387*
    € 0,3053*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1485*
    € 0,17672
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1331*
    € 0,15839
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0774*
    € 0,09211
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0699*
    € 0,08318
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0614*
    € 0,07307
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0544*
    € 0,06474
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0471*
    € 0,05605
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,046*
    € 0,05474
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0449*
    € 0,05343
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0331*
    € 0,03939
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,485* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    CDR32BX103BKWS
    ab € 0,64*
    Ähnlich
    Yageo
    CC1206KRX7R0BB103
    ab € 0,0308*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.