Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CR0402-FX-1002GLF DICKSCH.WIDERSTAND 10K 1% 0.0625W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2333566
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0402-FX-1002GLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
Produktpalette: CR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CR0402-FX-1002GLF, 2333566, 233-3566
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    39595
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00198*
    € 0,01189*
    10000
    Frei Haus
    ab € 0,0104*
    € 0,0131*
    25
    € 5,95*
    ab € 0,00681*
    € 0,01591*
    100
    € 6,90*
    ab € 0,0104*
    € 0,0168*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01189*
    € 0,01415
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0067*
    € 0,00797
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00472*
    € 0,00562
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00458*
    € 0,00545
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0029*
    € 0,00345
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00269*
    € 0,0032
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00263*
    € 0,00313
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,00198*
    € 0,00236
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,1189* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW040210K0FKED
    ab € 0,00205*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR04X1002FTL
    ab € 0,00241*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR04X1002FTL
    ab € 0,00231*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR04X1002FTL
    ab € 0,00072*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR04X1002FTL
    ab € 0,0019*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CRG0402F10K
    ab € 0,00245*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CRGCQ0402F10K
    ab € 0,0019*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ2RKF1002X
    ab € 0,00372*
    Ähnlich
    RS Pro
    7379120
    ab € 102,10*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CRG0402F10K
    ab € 0,00408*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC0402-10KFT10
    ab € 0,0206*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC0402-10KFT10
    ab € 0,00702*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW040210K0FKTD
    ab € 0,0172*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0402FR-0710KL
    ab € 0,00124*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.