Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CW252016-R33G INDUKTIVITÄT, 330NH, 570MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2333647
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CW252016-R33G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drahtgewickelte
Drosseln
HF-Induktivitäten
Produktpalette: CW252016 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • DC-Nennstrom: 450 mA
  • DC-Widerstand, max.: 1.05 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 2%
  • Eigenresonanzfrequenz: 570 MHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 330 nH
  • Kernmaterial: Keramik
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2 mm
  • Produkthöhe: 1.6 mm
  • Produktlänge: 2.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,16*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,466*
    € 0,55454
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,29*
    € 0,3451
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,262*
    € 0,31178
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,236*
    € 0,28084
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,218*
    € 0,25942
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,207*
    € 0,24633
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,203*
    € 0,24157
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,20*
    € 0,238
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,16*
    € 0,1904
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.