Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS CBRPC-CAR PI KAMERAGEHÄUSE, HIPS, KARBONOPTIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2334485
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CBRPC-CAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kamera-Abdeckung
Kameraabdeckung
Kameragehäuse
Kameraschutzgehäuse
Zur Verwendung mit: Raspberry Pi Camera
  • Außenhöhe: 40.37 mm
  • Außenbreite: 48 mm
  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Außentiefe: 25.37 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: kamera abdeckung, Peripheriegeräte, Pi, Pi-Gehäuse, Raspberry, CAMDENBOSS, CBRPC-CAR, 2334485, 233-4485
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,20*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,50*
    € 33,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,82*
    € 33,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,58*
    € 29,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,74*
    € 25,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,16*
    € 23,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,55*
    € 23,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,20*
    € 19,28
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    CamdenBoss
    CBRPC-CLR
    ab € 9,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.