Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL PT06A12-10P-SR RUNDSTECKER, 12-10, KABELMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2334830
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     PT06A12-10P-SR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-26482-Steckverbinder
MIL-DTL-26482-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 26482
steckverbinder mil dtl 26482
Einsatzanordnung: 12-10
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Aluminiumlegierung
  • Produktpalette: PT
  • Nutzungsklasse: Universell
  • Steckverbinderüberzug: Chromat, braunoliv, über Cadmium
  • Anzahl der Kontakte: 10 Kontakt(e)
  • Verschluss: Bajonett
  • Rundsteckverbindergehäuse: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Lötstift
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Entsprechende Militärspezifikation: MIL-DTL-26482 Serie I
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL, R, Spezifikationen, Steckverbinder, vergleichbarer, AMPHENOL INDUSTRIAL, PT06A12-10P-SR, 2334830, 233-4830
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 30,00*
    € 56,95*
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 37,23*
    € 85,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 85,77*
    € 102,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 84,78*
    € 100,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 72,29*
    € 86,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,28*
    € 68,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,28*
    € 63,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 47,77*
    € 56,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 44,10*
    € 52,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 41,16*
    € 48,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,23*
    € 44,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    PT02A-12-10S
    ab € 17,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.