Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 742692004 FERRITPERLE ENTSTÖRUNG 0.75UH 0.2A 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2336038
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     742692004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit würth elektronik
smd ferrit
Produktpalette: WE-TMSB Series
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0201 [Metrisch 0603]
  • DC-Nennstrom: 200 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.75 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 240 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.3 mm
  • Produkthöhe: 0.3 mm
  • Produktlänge: 0.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 742692004, 2336038, 233-6038
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0747*
      
    Preis gilt ab 200.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2163*
    € 0,2574
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1549*
    € 0,18433
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1209*
    € 0,14387
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1145*
    € 0,13626
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1106*
    € 0,13161
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1006*
    € 0,11971
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,0986*
    € 0,11733
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0967*
    € 0,11507
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,0946*
    € 0,11257
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,0927*
    € 0,11031
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,0747*
    € 0,08889
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 60,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.