Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Flipflop
>
Artikel
NEXPERIA 74HC273D,653 74HC CMOS SMD 74HC273,SOIC20
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2336679
Hersteller:
Nexperia
Herst.-Nr.:
74HC273D,653
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Produktpalette:
-
Versorgungsspannung, max.:
5.5 V
MSL:
MSL 1 - unbegrenzt
Flip-Flop-Typ:
D
Logikfamilie / Sockelnummer:
74HC273
Logik-IC-Sockelnummer:
74273
Anzahl der Pins:
20 Pin(s)
Ausgangsstrom:
5.2 mA
Frequenz:
122 MHz
Triggertyp:
Positive Taktflanke
Logik-IC-Familie:
74HC
Bauform - Logikbaustein:
SOIC
Ausbreitungsverzögerung:
15 ns
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
IC-Ausgang:
Nicht invertiert
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie:
-
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Versorgungsspannung, min.:
4.5 V
RoHS konform: Ja
... >
Halbleiter - ICs
>
Logik-ICs
>
Flip-Flop-Schaltungen
Weitere Suchbegriffe:
HC-Logik
,
Flip-Flop
,
Flipflop
,
74hc logic
,
Flip-Flop-Schaltungen
,
Halbleiter
,
ICs
,
Logik-ICs
,
NEXPERIA
,
74HC273D,653
,
2336679
,
233-6679
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,148*
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi IC Flip-Flop, D-Typ, 74HC, LS-TTL, CMOS, Positiv-Flanke, SOIC, 20-Pin
onsemi
MM74HC273WMX
ab € 0,234*
Ähnlich
ONSEMI MM74HC273WM 74HC CMOS SMD 74HC273,SOIC20
onsemi
MM74HC273WM
ab € 0,322*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen