Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74HC123D,653 74HC CMOS SMD 74HC123,SOIC16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2336715
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC123D,653
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Multivibratortyp: Monostabil, retriggerbar
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HC123
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74123
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 5.2 mA
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Bauform - Logikbaustein: SOIC
  • Ausbreitungsverzögerung: 24 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc logic, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Multivibratoren, NEXPERIA, 74HC123D,653, 2336715, 233-6715
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,105*
      
    Preis gilt ab 1.250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,134*
    € 0,15946
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,131*
    € 0,15589
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,125*
    € 0,14875
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,118*
    € 0,14042
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,115*
    € 0,13685
    pro Stück
    ab 1250000 Stück
    € 0,105*
    € 0,12495
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    16-350000-11-RC
    ab € 18,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.