Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY 142-0761-841 GERADE BUCHSE, HF-KOAXIAL, SMA, 50OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2340521
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     142-0761-841
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
Steckverbindertyp: SMA-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 26.5 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Gerade Buchse
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Koaxialkabeltypen: -
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Koaxialanschluss: Rand
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY, 142-0761-841, 2340521, 234-0521
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,24*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,02*
    € 25,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,98*
    € 24,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,41*
    € 23,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,31*
    € 19,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,88*
    € 18,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,16*
    € 15,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,81*
    € 14,05
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,90*
    € 12,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,16*
    € 12,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,24*
    € 9,81
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    132255
    ab € 5,64*
    Ähnlich
    Amphenol
    132322
    ab € 5,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.