Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN HR1206F-100MJI WIDERSTAND, 100M, 5%, HOHER WERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2340583
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     HR1206F-100MJI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: HR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: -1000ppm/°C bis 0ppm/°C
  • Nennleistung: -
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 0.1 Gohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,50*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 4,18*
    € 4,9742
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,16*
    € 4,9504
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,83*
    € 4,5577
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,09*
    € 3,6771
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,01*
    € 3,5819
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,83*
    € 3,3677
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,29*
    € 2,7251
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 2,12*
    € 2,5228
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Peak Electronic
    DCA55T
    ab € 81,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.