Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TS420-600B-TR THYRISTOR, SCR, 4A, 600V, TO-252-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2341671
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS420-600B-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 33 A
  • Haltestrom, max.: 5 mA
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: TO-252 (DPAK)
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 600 V
  • Zündstrom, max.: 200 µA
  • Thyristormontage: Oberflächenmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 4 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Durchlassstrom, durchschnittlich: 2.5 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Zündspannung, max.: 800 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, TS420-600B-TR, 2341671, 234-1671
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,265*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,059*
    € 1,26021
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,832*
    € 0,99008
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,732*
    € 0,87108
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,513*
    € 0,61047
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,335*
    € 0,39865
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,325*
    € 0,38675
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,265*
    € 0,31535
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.