Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOHANSON TECHNOLOGY 2450BM15A0015E BALUN, IMP MATCHED, 2.4-2.5GHZ, 50OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2341895
Hersteller:
     Johanson Technology
Herst.-Nr.:
     2450BM15A0015E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Einzelband-Chipantennen
Passive
JOHANSON TECHNOLOGY
Produktpalette: -
  • Antennenbaugröße: 2mm x 1.25mm x 0.8mm
  • Mittenfrequenz: 2.45 GHz
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 2450BM15A0015E, 2341895, 234-1895
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,333*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,806*
    € 0,95914
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,796*
    € 0,94724
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,556*
    € 0,66164
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,546*
    € 0,64974
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,477*
    € 0,56763
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,383*
    € 0,45577
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,375*
    € 0,44625
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,367*
    € 0,43673
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,36*
    € 0,4284
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,343*
    € 0,40817
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,333*
    € 0,39627
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.