Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 63RX30220MG412.5X20 KONDENSATOR, 220æF, 63V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2342131
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     63RX30220MG412.5X20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 12.5 mm
  • Produktpalette: RX30 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 820 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 4000 Stunden bei 130°C
  • Betriebstemperatur, max.: 130 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 220 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 20 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 63RX30220MG412.5X20, 2342131, 234-2131
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,437*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,565*
    € 1,86235
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,253*
    € 1,49107
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,986*
    € 1,17334
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,802*
    € 0,95438
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,706*
    € 0,84014
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,593*
    € 0,70567
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,563*
    € 0,66997
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,543*
    € 0,64617
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,527*
    € 0,62713
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,437*
    € 0,52003
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.