Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 100RX304R7M8X11.5 KONDENSATOR, 4.7æF, 100V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2342135
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     100RX304R7M8X11.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: RX30 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 3.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 100 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 130°C
  • Betriebstemperatur, max.: 130 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 4.7 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11.5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 100RX304R7M8X11.5, 2342135, 234-2135
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,102*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,319*
    € 0,37961
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,20*
    € 0,238
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,178*
    € 0,21182
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,153*
    € 0,18207
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,147*
    € 0,17493
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,137*
    € 0,16303
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,129*
    € 0,15351
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,124*
    € 0,14756
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,123*
    € 0,14637
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,122*
    € 0,14518
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,102*
    € 0,12138
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.